曜日別特売

BPビーブ OA-500(仕切付)

BPビーブ OA-500(仕切付) - アスベル

加熱・冷凍OK!ベーシックな弁当箱
シンプル&ベーシックなお弁当箱。
ランチはさっと済ませたい人におすすめの小容量サイズ。
ロックとパッキンで汁漏れしない!安心して持ち運べます。
ごはんとおかずの区分けに便利な中仕切り付き。
ご飯を弁当箱に半分入れると、200mlお茶碗で約1.2杯分。

ホワイト容量(mL)490材質本体・仕切・弁本体:PP、フタ:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴム段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×124×52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199453193443
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする