曜日別特売

ランタスFL SS-T820(バッグ付)

ランタスFL SS-T820(バッグ付) - アスベル

電子レンジ・食洗機OK!フラットデザインのランチボックス
機能美を追求したスタイリッシュデザインのお弁当箱。
側面のロック部分の出っぱりがなく、 すっきりきれい。
スマートロックで汁もれ防止。
下段にご飯を入れると、200mlお茶碗で約2杯分。
汁もれに強いシリコーンフタ採用。(上段のみ)

シルバー容量(mL)820(上段:410、下段:410)材質上本体・下本体・仕切・下フタ・止め具:PP、全体フタ:AS樹脂/ウレタン塗装、箸:AS樹脂、上フタ:シリコーンゴム、バッグ:ナイロン、ベルト(バッグ用):ポリエステル/ゴム/ナイロン段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×84×81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199453643623
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする