Nポゼ 縦横兼用Wコート水切りスリム

Nポゼ 縦横兼用Wコート水切りスリム - アスベル

タテ・ヨコ置ける水切りバスケット『POSE』
シンクサイドに縦置き・横置きできる食器の水切りカゴ。
シンクに水が自然に流れ落ちます。 サッと流れて乾燥するので清潔に使えます。
排水口が水切りトレーの角にあるので、タテにもヨコにも、シンク廻りのスペースに合わせてお使い頂けます。
場所を取らないコンパクトサイズ。 一人暮らしの方や食器洗浄機の補助にも。
バスケットはダブルコーティングで衛生的に保てます。

材質本体:鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て:PP幅(mm)299ホワイト高さ(mm)139奥行(mm)406寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×406×139内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199457055531
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする