曜日別特売

インサートカップ

インサートカップ - サンナップインサートカップ - サンナップ
(11件のレビュー)

洗う手間なく衛生的な使いきり食器。 大きな会議でも安心の大量パック。

材質ポリスチレン容量(mL)200直径(Φmm)80高さ(mm)77入数100個内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19946685ICP-100
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 取付簡単
建設業・工事業

カップホルダーを上からインサートカップに押し込むだけで簡単に取り付けれます。サイズも丁度良いです。

対象商品 : 19946685
2023-05-15
用途: 職場で珈琲を飲むのに使っています
その他業種

手頃で使いやすいので何度もリピートしています。100均で買ったカップにもサイズ、形が合うので便利です。

対象商品 : 19946685
2023-03-30
用途: 事務所のコーヒー用
株式会社 大湊文吉商店

来客用のコーヒーカップを洗う手間が省けてとっても助かっています

対象商品 : 19946685
2023-11-19
用途: 休憩時に、活用してます!
平田商店製造業

今まで使っていたものより、少し硬くしっかりしています。
又注文したいです!

対象商品 : 19946685
2023-06-28
用途: 休憩時
株式会社奥村組建設業・工事業

他のサイトでは売り切れていたので購入出来て良かったです。

対象商品 : 19946685
2022-10-25
用途: 休憩時に使用

インサートカップにホルダーを被せ、ひっくり返す方法で取り付けると
余計なところを触らなくていいので衛生的に取り付けられます

対象商品 : 19946685
2022-06-21
用途: コスパ一番。
サービス業

多分、この商品がコスパ最強だと思います。一回使って捨てるので安いに越したことはありません。環境保護とかは知りません。

2が参考にしています
対象商品 : 19946685
2022-04-24
用途: 来客時
株式会社大誠運輸・通信業

バリスタに一番少量で使用するがホットは丁度良い。アイスにしたい場合、氷を入れると溢れてしまう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする