曜日別特売

コルクポケット付デニムバッグ

コルクポケット付デニムバッグ - スケーター

コルクポケットがアクセント!ランチバッグ
内側はアルミ蒸着素材です。
ファスナーで開閉します。

材質表地:綿、裏地:アルミ蒸着、コルク:木粉+ポリエステル質量(g)180寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×190×115(持ち手含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19946895KBCO3SNOOPY
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
19947008KBCO3MK&MN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする