スケーター
ミニポケット付保冷バック
(1件のレビュー)
材質
表生地・持ち手:ポリエステル・綿、裏生地・アルミ蒸着
質量(g)
116
柄
ねこっと
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
300×210×125(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19947017
KNBP1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください