リス
新ハイペット
色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19947918
S-30
本体:PS、蓋・キャップ:AS、ストッパー:ABS、押し枠・バネ止め・押し板:PE、バネ:18-8ステンレス鋼
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19947909
R-40
本体:PS
蓋・キャップ:AS
ストッパー:ABS
押し枠・バネ止め・押し板:PE
バネ:18-8ステンレス鋼
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください