リス
ハイペット
材質
本体:PS、蓋・キャップ:AS、ストッパー:ABS、押し枠・バネ止め・押し板:PE、バネ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
260×170×181
色
グリーン
質量(g)
778
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19947936
S-40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください