山崎実業
ディスペンサースタンド 1段 ミスト
バスタブの縁にも便利な収納ラックです。空いているスペース有効的に活用できるので、バスルームをスッキリ見せることが
できます。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、クッション:シリコン樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約550
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×12.5×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19948584
2234
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください