ネクタイハンガー スマート ダブル

ネクタイハンガー スマート ダブル - 山崎実業

ネクタイ掛け ネクタイ収納 クローゼット 省スペース
スタイリッシュな収納用品「smart」シリーズ!ダブルのフックで仕分けて収納できるネクタイハンガーです。上から重ねて掛けるだけ。簡単に約50本のネクタイを収納できます。ネクタイは引き上げるだけで1本だけ取り出すことができ忙しい朝もサッと準備ができます。
フックが深く横から柄が見やすいので下のネクタイも選びやすいです。コンパクトなデザイン!かさばるネクタイをシワをつけずにコンパクトに収納することができます。ご注意!
取り付け可能なパイプは直径約3.5cm以下になります。お使いのハンガーパイプをご確認の上お買い求めください。

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)170寸法(cm)8.5×6.5×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199488642760
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする