山崎実業
マグネット バスブーツホルダー プレート
置き場所に困るバスブーツを洗濯機横に磁石でスリムに収納。タオルハンガーとしても使えます。深型ブーツも収納
可能。ハンドスプレーや靴ブラシなどの掃除道具も一括収納。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約310
耐荷重(kg)
約1.5
対応
片足幅:約10.5×脚先厚み約6.5cm以内のバスブーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21.5×7×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19948907
2766
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください