キーフックスタンド スマート

キーフックスタンド スマート - 山崎実業キーフックスタンド スマート - 山崎実業キーフックスタンド スマート - 山崎実業キーフックスタンド スマート - 山崎実業キーフックスタンド スマート - 山崎実業キーフックスタンド スマート - 山崎実業キーフックスタンド スマート - 山崎実業キーフックスタンド スマート - 山崎実業

鍵ホルダー アクセサリーホルダー 収納 吊り下げ 引っ掛け 玄関
スタイリッシュな収納用品「smart」シリーズ!上下2段式で多種類掛けられるキーフックスタンドです。フックが9つとハガキや印鑑も置けるトレイが付いていて細かい物をまとめて収納できます。スリムなフックスタンドはリビングや玄関など幅広くお使いいただけます。
フックが重ならないので、アクセサリー等を掛けても便利なデザインです。定位置が決まる!鍵の置き場所が決まるので つい置き忘れ!が少なくなります。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム質量(g)約570寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.5×27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199489252777ホワイト
オープン
2,100
2,310(税込)
当日出荷
199489342778ブラック
オープン
2,100
2,310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする