曜日別特売

伸縮水切りラック アクア

伸縮水切りラック アクア - 山崎実業伸縮水切りラック アクア - 山崎実業伸縮水切りラック アクア - 山崎実業伸縮水切りラック アクア - 山崎実業伸縮水切りラック アクア - 山崎実業

シンクの角にピッタリフィットの伸縮水切りラック『AQUA』
シンクにあわせて伸縮自在の水切りディッシュラック。38~58cmまで伸縮可能!
延長棚として使えば調理スペースが広がるフラット設計。
アール形状がシンクの隅にピッタリフィットします。
滑り止め付きで滑りにくくシンクも傷つけにくくなっています。
好きな位置に取り付けられるカトラリーポケット2個付き。スリットを利用してお皿が立てられます。

材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約420耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44~61×17.5×1.6食器洗浄機不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199490382895
オープン
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

伸縮水切りラック アクア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする