伸縮水切りバスケット アクア

伸縮水切りバスケット アクア - 山崎実業伸縮水切りバスケット アクア - 山崎実業伸縮水切りバスケット アクア - 山崎実業伸縮水切りバスケット アクア - 山崎実業伸縮水切りバスケット アクア - 山崎実業

シンクの角にぴったりフィットの伸縮可能な水切りバスケット。シンク内寸38cm~55cmまで伸縮幅に合わせて内容量も
伸縮!壁面は穴が開いていないので食器を重ねておいても隙間から落ちる心配がありません。スリットを利用してお皿が
立てられます。好きな位置に取り付け自在な、ポケット×2個付き。(サイズ:約W7×D2.5×H7cm)シンクに合わ
せて38cm~55cmまで伸縮可能。アール形状がシンクの隅にぴったりフィットします。滑り止め付きで滑りにくくシンクも
傷つけにくいです。

材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約700対応シンク内寸:約38~55cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44~60×20.5×10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199492233228
オープン
2,500
2,750(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

伸縮水切りバスケット アクア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする