山崎実業
お風呂おもちゃ袋 スクエア
お風呂のおもちゃをスッキリ!お片付け吸盤・面ファスナー、2通りの取り付け方があります。おもちゃやバスルーム小物などの収
納・整理に便利!メッシュ素材で水切れが良く、おもちゃを清潔に保てます。
材質
本体:ポリウレタン、メッシュ:ポリエステル、吸盤:PVC×2
色
ホワイト
質量(g)
約58
耐荷重(kg)
約1
対応
取り付けられるパイプの直径 直径約4cmまでのパイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×13×34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19949363
3367
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
お風呂おもちゃ袋 スクエア
参考になった