密閉 シンク下米びつ プレート 5kg 計量カップ付

密閉 シンク下米びつ プレート 5kg 計量カップ付 - 山崎実業密閉 シンク下米びつ プレート 5kg 計量カップ付 - 山崎実業密閉 シンク下米びつ プレート 5kg 計量カップ付 - 山崎実業密閉 シンク下米びつ プレート 5kg 計量カップ付 - 山崎実業密閉 シンク下米びつ プレート 5kg 計量カップ付 - 山崎実業

システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋を
パチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開く
からお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれい
にすくい取ってくれます。

材質本体:PS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーンクリア質量(g)約870対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199493793379
オープン
2,800
3,080(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

密閉 シンク下米びつ プレート 5kg 計量カップ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする