ランドセルスタンド スマート

ランドセルスタンド スマート - 山崎実業ランドセルスタンド スマート - 山崎実業ランドセルスタンド スマート - 山崎実業ランドセルスタンド スマート - 山崎実業ランドセルスタンド スマート - 山崎実業ランドセルスタンド スマート - 山崎実業ランドセルスタンド スマート - 山崎実業ランドセルスタンド スマート - 山崎実業
(1件のレビュー)

置き場所に困るランドセルを収納できるスタンド。玄関、リビング、子供部屋など、
どこでも置けるコンパクトサイズ。掛けた状態でランドセルを開けたり、前後に2個掛ける
ことも可能。帽子、シューズ袋、習字カバンなども掛けられます。園児の制服やバッグ、
帽子などを玄関に収納。リビングで勉強する子供にぴったり!習い事のバッグなども
一括収納。給食袋・笛・習字道具等の学用品を一括収納。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:PP質量(g)約4900耐荷重(kg)ハンガー:約10、フック1つあたり:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×28×100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199494673494ホワイト
オープン
5,500
6,050(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
199494763495ブラック
オープン
5,500
6,050(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランドセルスタンド スマート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-18
用途: ランドセルかけ
運輸・通信業

普通、可もなく不可も無い。 スペースがない場合 この掛けて保管は使い勝手良いと思う。掛けながら荷物の出し入れができる。
スペースがある場合
常にカバンに負荷がかかる気がするので 置き型が良いと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする