山崎実業
ドライヤーホルダー ボーテス
洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19949589
7581
ホワイト
約165
約1
約10×12×15
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
28590459
7582
ブラック
約165
約1
約10×12×15
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
28590468
7583
ローズ
165
1
10×15×12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください