山崎実業
ツーウェイディスペンサー ミスト スクエア シャンプー
(1件のレビュー)
詰め替え用パックをそのまま入れることが可能。蓋が外れるから詰め替えがスムーズ!お手入れもラクラク!最後まで使い切りやすい
斜めカット構造。
材質
蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン
容量(mL)
550
質量(g)
約240
対応
詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×7×23
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19949695
7890
ホワイト
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
73377632
7891
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
19949704
7893
ホワイト
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
19949713
7896
ホワイト
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください