曜日別特売

SUIグート P付シンクスライドラック

SUIグート P付シンクスライドラック - 和平フレイズ

丈夫なステンレス製のプレート付きシンクスライドラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のシンクスライドラック。プレート付き。シンクにあわせて伸縮可能。36~59.5cmまで対応しています。シンクのフチを有効活用
シンクのフチにフィット。作業スペースを確保できます。食材の水切りに!食器や野菜、果物などの水切りに便利です。プレートに、穴が開いておりますので、水を溜めにくくなっております。
すべり止め付き樹脂裏面にすべり止めがついていますので、滑りにくく、シンクを傷つけにくくなっております。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ご注意シンクの寸法をご確認のうえ、ご購入ください。

寸法(mm)360×175×20材質パイプ・プレート:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂質量(g)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950334SUI-6063
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする