曜日別特売

SUIグート コンパクトラック

SUIグート コンパクトラック - 和平フレイズSUIグート コンパクトラック - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

シンクラック スポンジ置き ステンレス 洗剤ラック コンパクト
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ洗剤1本とスポンジ2個、タワシ1個をコンパクトに収納できるシンクラックです。仕切り付きなので収納したい物がバラバラになりません。仕切りは取り外すこともできます。通気性の良いワイヤー製!
ワイヤー製なので水切れが良く、通気性にも優れています。ステンレス製なのでさびにくく、清潔にお使いいただけます。取り付け楽々簡単に取り付けできる吸盤式です。

材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)196×97×80質量(g)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950359SUI-6067
800
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 洗面台 小物置き
サービス業

洗面台で歯磨き、うがい薬のコップ、歯間ブラシの置き場に使用しております。吸盤の吸いつきもよく重宝しております。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする