和平フレイズ
F・P OT栓マグボトル
容量(mL)
510
材質
本体:ステンレス鋼、キャップ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
77×67×230
質量(g)
310
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950413
RH-1269
レッド
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
19950429
RH-1271
ブラック
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください