曜日別特売

床下用調湿シリカゲル1坪用 8L

床下用調湿シリカゲル1坪用 8L - 豊田化工床下用調湿シリカゲル1坪用 8L - 豊田化工床下用調湿シリカゲル1坪用 8L - 豊田化工
(1件のレビュー)

高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。
従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。
ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。
防虫・防かび・シロアリ対策に。

用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として質量(kg)5/袋内容量1セット(5kg×20袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※土床の場合は、専用養生シートをご使用ください。
※薬剤や汚水を吸着すると、調湿能力が落ちる場合があります。
※土間に直接散布すると吸湿能力が落ちます。
※多めに散布しても差し支えありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950465C型クラッシュタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19950465
2020-08-29
用途: 借家のリフォームの湿気対策時

床下の湿気対策で、ゼオライトと比較したらシリカゲルの方が少し高価です。しかしシリカゲルがゼオライトより吸湿性能が6倍です。1袋が約8㎏で低い床下の作業では、シリカゲルは軽くて作業がはかどります。床下と室内の湿気と白アリ対策になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする