ケアファッション
7分袖ワンタッチシャツ(婦人)
袖付けが前寄りなので腕が動かしやすいデザイン。
色
ラベンダー
仕様
ワンタッチテープ、前立てすっきり仕様、名札付き、後ろ見頃長め、保湿抗菌+吸汗速乾、洗濯機OK
材質
綿100%
性別
婦人用
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650253
38252
S
¥
2,980
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650269
38252
M
¥
2,980
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650278
38252
L
¥
2,980
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください