ケアファッション
安心快適ショーツ(婦人)
ちょっとしたお出かけにも最適。
仕様
ウエストゴム交換可能、安心吸水帯、吸水帯一体型、日本製、洗濯機OK
材質
[本体]綿100%[吸水帯]ポリエステル 綿 アクリル レーヨン
吸水量
50cc
性別
婦人
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652378
39636
ベージュ
S
¥
2,200
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652387
39636
ベージュ
M
¥
2,200
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652396
39636
ベージュ
L
¥
2,200
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652405
39636
ベージュ
LL
¥
2,200
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652335
39636
ホワイト
S
¥
1,922
取扱い終了
返品不可
19652344
39636
ホワイト
M
¥
1,922
取扱い終了
返品不可
19652353
39636
ホワイト
L
¥
1,922
取扱い終了
返品不可
19652369
39636
ホワイト
LL
¥
1,922
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください