ケアファッション
安心快適ショーツ(婦人)
就寝中など量が心配な時におすすめ。
色
ピーチ
仕様
5層構造、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK
材質
[本体]綿100%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
吸水量
100cc
性別
婦人
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652414
1933
M
¥
2,980
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652423
1933
L
¥
2,980
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652439
1933
LL
¥
2,980
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください