18-8二重汁食缶 クリップ無 両手式

18-8二重汁食缶 クリップ無 両手式 - エムテートリマツ18-8二重汁食缶 クリップ無 両手式 - エムテートリマツ

二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。

材質18-8ステンレス内容量1個
注意
※絶対に火にかけて使用しないで下さい(ガス・IH含む)。製品の変形や破損、または破裂して怪我の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200181196L240(上部)210、(底部)175(上部)232、(底部)194208
58,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001813714L305(上部)292、(底部)240(上部)317、(底部)255276
65,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001812810L273(上部)263、(底部)220(上部)285、(底部)235250
46,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする