エムテートリマツ
18-8二重汁食缶 クリップ付 ツル取手
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
注意
※絶対に火にかけて使用しないで下さい(ガス・IH含む)。製品の変形や破損、または破裂して怪我の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20018198
14L
305
(上部)292、(底部)240
(上部)317、(底部)255
276
¥
74,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018173
6L
240
(上部)210、(底部)175
(上部)232、(底部)194
208
¥
54,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20018189
10L
273
(上部)263、(底部)220
(上部)285、(底部)235
250
¥
52,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください