エムテートリマツ
18-8共柄平底うどんてぼミニ
材質
18-8ステンレス
網目
8メッシュ
外径×深さ(Φmm×mm)
140×130
柄長さ(mm)
152
仕様
丸底
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20020359
14cm
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください