曜日別特売

18-8食器篭

18-8食器篭 - エムテートリマツ18-8食器篭 - エムテートリマツ18-8食器篭 - エムテートリマツ18-8食器篭 - エムテートリマツ18-8食器篭 - エムテートリマツ18-8食器篭 - エムテートリマツ18-8食器篭 - エムテートリマツ18-8食器篭 - エムテートリマツ
(1件のレビュー)

食器の運搬等にお使いいただけます。

材質18-8ステンレス内容量1個
全13種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20025243A-1 40×37×19cmテーパー付400190370400×370×190
9,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025259A-2 40×33×18.5cm テーパー付400185330400×330×185
9,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025268A-3 40×30×18cmテーパー付400180300400×300×180
9,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025277B-1 40×38×21cmテーパー付400210380400×380×210
10,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20025286B-2 39×36×20cmテーパー付390200360390×360×200
7,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025295B-3 37×34×21cmテーパー付370210340370×340×210
9,600
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
20025304B-4 48×39×20cmテーパー付480200390480×390×200
11,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025313B-5 39×36×20cmテーパー無390200360390×360×200
10,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025329B-6 37×32×23cmテーパー付370230320370×320×230
9,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025338B-7 37×25×20cmテーパー付370200250370×250×200
9,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025347特大 50×35×20cmテーパー付500200350500×350×200
12,590
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20025356コンテナ用 33×32×21テーパー付330210320330×320×210
9,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025365盆カゴ 39×28×20テーパー付390200280390×280×200
8,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20025295
2021-11-29
用途: 超音波洗浄機用 洗浄籠として使用。
テクノクリーン株式会社サービス業

弊社の所有する超音波洗浄機の浴槽サイズが巾750㎜、奥行き390㎜であり
今回購入した食器籠のサイズが 2個セットすると丁度ぴったりしたサイズであり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする