エムテートリマツ
18-8縦型スプーン篭I
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
133
高さ(mm)
115
奥行(mm)
73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×73×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025618
‐
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください