エムテートリマツ
18-8縦型スプーン篭II
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
136
高さ(mm)
120
奥行(mm)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×71×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025627
‐
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください