エムテートリマツ
18-8新型丸型ざる置台
重なり具合が良いので収納スペースが縮小できます。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム
品番
SK55-2
高さ(mm)
540
内径(Φmm)
(上枠)500
外径(Φmm)
(上枠)550
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025758
‐
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください