エムテートリマツ
18-8丸型ざる置き台H-C(白キャスター付)
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン
高さ(mm)
630
内径(Φmm)
(上枠)508
外径(Φmm)
(上枠)550
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025776
‐
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください