エムテートリマツ
丸型ざる置台ドライ用600mm共栓バルブ付
受皿付きでドライ式の床を守ります。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン
高さ(mm)
600
外径(Φmm)
(上枠)600
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025794
‐
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください