曜日別特売

クリアパック フタなし #30

クリアパック フタなし #30 - カクケイクリアパック フタなし #30 - カクケイクリアパック フタなし #30 - カクケイクリアパック フタなし #30 - カクケイクリアパック フタなし #30 - カクケイ
(7件のレビュー)

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18299995ST6-101パック(100枚)ポリプロピレン0.0360100なし
オープン
179
197(税込)
当日出荷
18300004ST8-121パック(100枚)ポリプロピレン0.0380120なし
オープン
209
230(税込)
当日出荷
18300013ST10.5-15.51パック(100枚)ポリプロピレン0.03105155なし
オープン
259
285(税込)
当日出荷
18300022ST10-151パック(100枚)ポリプロピレン0.03100150なし
オープン
389
428(税込)
当日出荷
18300038ST11-171パック(100枚)ポリプロピレン0.03110170なし
オープン
268
295(税込)
当日出荷
18300047ST12-23.51パック(100枚)ポリプロピレン0.03120235なし
オープン
489
538(税込)
当日出荷
18300056ST16-22.51パック(100枚)ポリプロピレン0.03160225なし
オープン
418
460(税込)
当日出荷
18300065ST19.5-271パック(100枚)ポリプロピレン0.03195270なし
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18300074ST22.5-311パック(100枚)ポリプロピレン0.03225310なし
オープン
869
956(税込)
当日出荷
18300083ST27-381パック(100枚)ポリプロピレン0.03270380なし
オープン
829
912(税込)
当日出荷
19620878ST6-101セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0360100なし
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19620887ST8-121セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0380120なし
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
19620896ST10-151セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03100150なし
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
19620905ST10.5-15.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03105155なし
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
19620914ST11-171セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03110170なし
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19620923ST12-23.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03120235なし
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
19620939ST16-22.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03160225なし
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
19620948ST19.5-271セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03195270なし
オープン
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
19620957ST22.5-311セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03225310なし
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19620966ST27-381セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03270380なし
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620939
2025-12-19
用途: 納品書入れ
卸売・小売業

継続して購入している信頼ある商品です。使いやすさコストバランスどれをとっても良い商品です。

2025-11-06
用途: 事務所用
卸売・小売業

安くて使いやすい製品です。ありがとうございました。

対象商品 : 18300056
2025-04-28
用途: 小物入れ
株式会社 津田松栄堂卸売・小売業

サイズもピッタリで使い勝手も良く、毎回購入させて頂いてます。他のサイズも袋もこちらで購入しています。

対象商品 : 18300056
2022-06-08
用途: 商品の梱包用
卸売・小売業

別のサイトでも同じようなOPP袋は販売していますが、モノタロウさんは送料無料ラインが低く助かります。よく利用させて頂いております。

対象商品 : 18300013
2021-12-25
用途: 写真の郵送
教育・研究機関

KGサイズの写真を郵送するために使用。透明性が良く、中に入れた写真も綺麗に見えます。耐久性もある感じで、良い商品です。

対象商品 : 19620905
2021-08-05
用途: 備品の小分け
一般社団法人真理大学

ハガキの大きさで小さ目を探していました。
他にはない大きさでよかったです。

対象商品 : 18300022
2020-03-31
用途: 小分け梱包
as.proofその他業種

しっかりしててとても使いやすいです。
リピート商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする