曜日別特売

デジアラーム

デジアラーム - MG(旧エム・システム技研)

プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。
ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。
前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。
警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。
接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。
アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。
シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20054248AS4V-S25-M2入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)2点警報リレーc接点100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
70,400
69,980
76,978(税込)
当日出荷
20054257AS4V-S25-R入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)2点警報リレーc接点24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
70,400
69,980
76,978(税込)
当日出荷
20054266AS4V-Z12-M2入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)4点警報リレーa接点100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
81,400
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20054275AS4V-Z15-M2入力範囲 0~50mA DC(入力抵抗 100Ω)2点警報リレーc接点100~240V AC、50~60Hz
(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
70,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする