曜日別特売

ディストリビュータ変換器

ディストリビュータ変換器 - MG(旧エム・システム技研)

4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。
信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。

供給電源100V AC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20054397KD-24-B公称24V DC
4~20mA DC
4~20mA DC
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20054406KDY-A-B4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする