直管LED

直管LED - MG(旧エム・システム技研)

取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ
配線工事により、AC電源直結でも使用可能。
消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて)
過電流および過電圧保護回路内蔵。
ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。

点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20054449LS1200-U2-N/R昼白色昼白色
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20054458LS1200-U2-W白色白色
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20054467LS2400-U1-N昼白色昼白色
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20054458LS1200-U2-W19058908LS1200-U2-WLS1200-U2-W 40形 直管LED LS1200シリーズ MG(旧エム・システム技研) 1905890840形 直管LED LS1200シリーズMG(旧エム・システム技研)1本
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
20054467LS2400-U1-N19058962LS2400-U1-NLS2400-U1-N 110形 直管LED LS2400シリーズ MG(旧エム・システム技研) 19058962110形 直管LED LS2400シリーズMG(旧エム・システム技研)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする