MG(旧エム・システム技研)
ディストリビュータ変換器
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)
約150
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
構造
薄形プラグイン
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×124×76
電源電圧(V)
公称24DC
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
耐電圧(V/min)
入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)
電流容量(mA)
22 DC以下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電源電圧
精度
出力電圧(V)
入力信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20054503
M2D-24-M/N
短絡保護回路:制限電流35mA以下、許容短絡時間:無制限
変動の影響:±3%/許容電圧範囲
基準:±0.1%(受信抵抗器の精度)
24~28DC(無負荷時)
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
20054519
M2DY-246-M/N
短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限
変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
基準:±0.1%
24~28 DC(無負荷時)
4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20054528
M2DY-24A-M/N
短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限
変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
基準:±0.1%
24~28 DC(無負荷時)
4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
20054537
M2DY-24A-R/N
短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限
変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
基準:±0.1%
24~28 DC(無負荷時)
4~20mA DC(入力抵抗 300Ω)
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
20054546
M2DYS-24A-M/N
短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限
変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
基準:±0.1%
24~28V DC(無負荷時)、18V DC以上(20mA DC負荷時)
4~20mA DC
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません