ポテンションメータ変換器

ポテンションメータ変換器 - MG(旧エム・システム技研)

スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用

入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20054555M2MS-A-M/N85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
47,400
46,980
51,678(税込)
当日出荷
20054564M2MS-A-R/UL24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
47,400
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする