アイソレータ

アイソレータ - MG(旧エム・システム技研)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20054747M2YV-66-M1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
30,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
20054756M2YV-6A-M1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
30,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
20054765M2YV-6A-R21~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
30,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
20054774M2YV-A6-M4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
30,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
20054783M2YV-AA-M4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
30,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
20054799M2YV-AA-R24~20mA DC(入力抵抗 250Ω)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
30,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする