曜日別特売

直流入力変換器

直流入力変換器 - MG(旧エム・システム技研)

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。

仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約80g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約2電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯適合規格EU、UK電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造小形端子台精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
応答時間(秒)
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20054923M5VS-44-R0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0.5以下(0→90%)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20054939M5VS-44-R/F0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)1ms以下(0→90%)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20054948M5VS-44-R/K0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)約25ms(0→90%)0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20054957M5VS-4A-M0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0.5以下(0→90%)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
20054966M5VS-4A-R/K0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)約25ms(0→90%)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20054975M5VS-55-R0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0.5以下(0→90%)0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20054984M5VS-AA-M4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)0.5以下(0→90%)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
20054993M5VS-AA-R4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)0.5以下(0→90%)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20055009M5VS-AA-R/K4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)約25ms(0→90%)4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする