曜日別特売

ディストリビュータ変換器

ディストリビュータ変換器 - MG(旧エム・システム技研)
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)質量(g)約70g取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付使用温度範囲(℃)0~55電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造プラグイン精度基準:±0.1%出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48消費電流(mA)約60入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂応答時間(秒)15ms以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.02%/℃入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。温度特性係数:±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
第2出力信号
電源スイッチの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20055036M8DY1-6A1-REU4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)伝送器用
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20055045M8DY-661-R-1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)伝送器用
27,500
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
20055054M8DY-6A0-R-4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)伝送器用なし
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20055063M8DY-6A1-R-4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)伝送器用
27,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする