曜日別特売

入力アイソレータ

入力アイソレータ - MG(旧エム・システム技研)入力アイソレータ - MG(旧エム・システム技研)

ハイレベル直流入力信号を相互に絶縁された2つの直流信号に変換。
保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意。

供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20055106M8YV-444-R0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
/0~10V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
20055115M8YV-66A-R4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)6A:1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
/4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
20055124M8YV-A6A-R4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)6A:1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
/4~20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下)
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする