放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。
僅か7mm 幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。
複合形保護回路による優れた保護性能。
便利なDINレール取付、DINレール接地。
シールド端子付。2点のパルス信号が接続可能。
本質安全防爆に対応。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2Panasonic(パナソニック)税込¥153,780~¥139,800~

