補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。
チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
保護クラス(Up)・@1kV(100A)
線間:45V
線-接地間:±650V
・@2kV(1kA)
線間:50V
線-接地間:±650V
判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定
劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにてボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)内容量1個