曜日別特売

FEEL BOSCO トレッキングステッキ ベントグリップ

FEEL BOSCO トレッキングステッキ ベントグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ ベントグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ ベントグリップ - CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングステッキ ベントグリップ - CAPTAIN STAG

コンパクトで軽量タイプ。ロックピンが飛び出す穴のセンターに納まるようにシャフトのラインを合わせて伸縮すると簡単に合わせることが可能です。

仕様コンパクト4段スライド式材質シャフト:アルミニウム合金、ベントグリップ:ポリプロピレン、グリップ:ウレタンフォーム、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂長さ(mm)1000~1050質量(g)250シャフト径(Φmm)20・18・16・14収納寸法(mm)135×30×445内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20028883UM-2317レッド
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
20028899UM-2318イエロー
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする