CAPTAIN STAG
ジュニア プラスコップ 剣型 typeⅢ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×全長690
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20029215
UX-0511
ピンク
¥
1,500
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
20029258
UX-0515
イエロー
¥
1,500
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20029197
UX-0509
ビビット
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
20029206
UX-0510
レッド
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
20029224
UX-0512
パープル
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
20029233
UX-0513
サックス
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
20029249
UX-0514
ライトグリーン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
20029267
UX-0516
オレンジ
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください