CAPTAIN STAG
ジュニアミニスコップ剣型
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×全長445
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20029346
UX-0555
クリアピンク
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
20029355
UX-0556
クリアブルー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
20029364
UX-0557
クリアイエロー
¥
1,000
取扱い終了
20029373
UX-0558
クリアグリーン
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください